曜日別特売
640S-BAU50 高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 ハンマーキャスター 00178722

 

640S-BAU50 高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 ハンマーキャスター 00178722
640S-BAU50 高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 ハンマーキャスター 00178722

高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径D(Φmm)50
取付高H(mm)88
トラスコ品番552-5523
内容量1個注文コード00178722品番640S-BAU50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。
10倍以上に旋回耐久性が向上し、旋回始動力が50%軽減されました。

用途
重量物の搬送
無人搬送・自立走行搬送
トラスコ品番
552-5523
取付高H(mm)
88
取付ピッチY(mm)
63~64
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
材質
金具:スチール、車輪:ウレタン車
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
40
許容荷重(daN)
320
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
63~64
取付座B(mm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする