SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828
SDC2SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 00178828

スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
基本使用荷重(t)2
内容量1台注文コード00178828品番SDC2SRF
参考基準価格(税別)¥74,950販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

円形カムの作動は、マークにより確認ができます。
マークは蓄光塗装により視認性に優れています。
吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。
シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。
本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。
本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。
治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊下げや鋼材などの引張り作業に。
トラスコ品番
683-5612
寸法L(mm)
227
寸法H(mm)
177
基本使用荷重(t)
2
寸法D(mm)
36
材質
特殊鋼
寸法L1(mm)
121
クランプ範囲(mm)
0~40
寸法D2(mm)
32
寸法H2(mm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする