明治機械製作所
明治機械製作所の ダイヤフラムポンプ
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00197925
品番
PDP10A
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
塗料を適正な圧力に調節して供給します。
シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。
エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
吐出口径
G1/4
最大吐出量(L/min)
7.5
用途
色替えの多い塗装に/塗装設備の組込みに/吊り下げ重力式タンクの代替えに/1ガンタイプ少量塗装に
質量(kg)
5
最高使用圧力(MPa)
0.69
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×311×446
弁形式
FR-1A
使用可能液体
塗料
空気出入口接続口径
G1/4