No.58 レザーコンディショナー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(946mL) 注文コード 00198817 品番 a58-946ml
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

革のツヤを取り戻せ!
ラノリン(羊毛脂)配合で、革にやさしく全てのレザーに使用できます。すばやく浸透し、艶と質感を出します。マットな質感で滑りにくい仕上がりになります。革の劣化を防ぎます。

希釈倍率原液使用 用途自動車の革シート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量946mL 危険物の性状水溶性
注意
※原液使用

商品説明動画

AutoMagic オートマジック No.58 レザーコンディショナー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00198826
2019-11-28
用途:
リビングのレザーソファーと車のレザー
サービス業

塗ったすぐから、買ったばかりの艶や柔らかさが戻りました。白いソファーに使用しましたが、着色、匂い、ベタつき感も無く安心しました。汚れも付きにくくなりました。凄くいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする