300 黒 エアゾール

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード00198914 品番300Bs
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。

用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。 膜厚(μm)(推奨)100〜250 塗膜状態軟質 ベースワックス 危険等級V 溶剤なし 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量218mL 危険物の性状非水溶性
注意
※駆動部・発熱部分は避けて塗布してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
防錆塗装
屋号なし 様 (その他業種)

車の下回りの部品の防錆塗装にいいかなと思って使ったんですが、そもそも使い方が違ったんですね。
ドライヤーかけようが全く!乾きません!
いつか乾くんでしょうが、このエアゾールはフレーム内部とかに吹き付けるものですね。。。
ノックスドールシリーズの説明、もぅちょい体系的に用途・乾燥時間とかわかるといいんですけどね。

1人が参考にしています
対象商品:
00198914
2024-02-14
用途:
車体下のさび止め
農・林・水産業

車体下のさび止めに冬に入る前に施工しました。
ボルボも採用の品だけあって、皮膜の様子を見ても今に至っても劣化すること無く
施工直後のきれいな塗装面を維持しています。
冬の融雪剤にも負けない強さにまんぞくです。

対象商品:
00198914
2023-07-26
用途:
下回りの錆止め作業

有名なノックスドール社の商品で、サビの上から吹き付けても効果があり、手軽に使えてとても便利です。

対象商品:
00198914
2023-06-13
用途:
自動車メンテナンス
その他業種

価格も他社と同程度ですが、他社は別途送料がかかりますので、トータルでモノタロウより購入しています。

対象商品:
00198914
2021-03-25
用途:
メンテナンス
井澤農場 様

秋にシャシーブラックを塗っても一冬過ぎると錆びてくる、北国の宿命か、とも思うけど何とかしたいと思い切ってぬりました。効果があることを期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
00198914
2020-08-29
用途:
車のアンダーフロア防錆

リピート購入です。
これまでから、積雪地域のため凍結防止剤(融雪剤)の影響も心配のため、車購入時にアンダーフロアの防錆処理としてこのノックスドールを使用しています。施工はジャッキアップしたほうがしやすいため、車の販売店で納車前作業として依頼しました。塗ってからしばらくはウエット状です。防錆効果については、3年経過後に確認すると、塗布個所はほぼ錆の発生は確認できませんでした(擦れてノックスドールが剥がれた個所には少し錆が発生していたため、その上から錆進行防止にノックスドールを上塗りしました)。
塗布した後が黒くなるのが嫌な場所には、カラーレス(黄褐色)もありますので使い分けしています。
アンダーフロアの袋状箇所には、ノックスドール700を合わせて使用しています(700はドア・リアハッチの内側など錆びやすい部分にも使用)。
他の防錆剤の効果はわかりませんが、個人的にはノックスドールの防錆効果に満足しており、「錆を気にせず車を長年使用するため」として使用しています。

4人が参考にしています
対象商品:
00198914
2020-11-22
用途:
700の上塗りに
ファクトリーお猿 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パネル接合メインに700を浸透させた上に300を塗布して保護している。錆びやすい部分の包帯みたいなもの。

3人が参考にしています
対象商品:
00198914
2019-11-09
用途:
自動車下廻り防錆
農・林・水産業

中古車購入に伴い下廻り防錆用に購入しました。
粘度が高く多少多く吹きかけても垂れることもないので使いやすかったです。吹き付け範囲も適切で、噴射勢いもあり全般的に満足の商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする