オートプラストーン

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード00198948 品番AP
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。
錆びの上にも塗布可能。

用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。 危険等級V 膜厚(mm)1-3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※駆動部・発熱部分は避けて塗布してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00198948
2025-04-21
用途:
塗料と言うよりパテかな
金融・保険業

軽トラの荷台と後輪のタイヤハウス裏に塗布。
蓋を開けた瞬何、これ刷毛じゃ塗れなくね?と思いました。
が、ラッカーシンナーで無理やり溶かして刷毛塗りしましたが問題なさそう。
シンナーも使い古しの汚い(フィルターゴミ取り済み)でどうせ、黒色だしわかんないので、それで薄めて二度塗りから三度塗りしました。乾燥時間が長いので
天気の良い日にのんびり作業がお勧めかな。

3人が参考にしています
対象商品:
00198948
2025-05-14
用途:
車の外装
伊藤製作所 様 (製造業)

塗りやすく、厚塗りも簡単で垂れないので作業がしやすい。

対象商品:
00198948
2024-11-25
用途:
防錆、デッドニング
サービス業

養生して手ですくって塗りたくる。
作業自体は簡単で特に問題無いのですが、乾燥は遅いので重ね塗りには時間がかかる。
片側のタイヤハウスを塗って反対側を塗ってる間に少しは乾くかと思ったがそんなに乾かない。(作業時の気温15-20度)
なので塗るというより盛る感じになった。
手やヘラで形を整えるのは諦めて半生の状態で小さいローラーを押し付けて少しだけ形を整えました(それでも凸凹です)
前方のタイヤハウスの座席側半分のみ施工で強引に1缶使いきりましたが、塗膜がどれくらい稼げたのかは分からない。
静音効果はあると思います

1人が参考にしています
対象商品:
00198948
2024-06-06
用途:
新車の防錆処理
久保鮨 様

毎回車の乗り換え時に、タイヤハウスに塗っているので今回も同じように塗布。
この商品の良さは、はがさなければ はがれてこないところでしょうか?
塗り終わったら隙間にノックスドール750をスプレーして、その他の部分は
塩害ガードを、塗り残ししないように 使い分けしながら使用しました。
オートプラストーンの場合、音は期待しないようにして、塗膜の剥がれがないと言うとこでしょうか?塗り終わって満足です。塗るときはゴムベラとかゴム手を履いて直塗が良いかと思います。

対象商品:
00198948
2024-05-11
用途:
自家用車の防音処理
運輸・通信業

リピートです。
前回はフロント周辺処理。
効果あったので後輪周辺用に購入しました。作業も慣れて前回よりかなり早く塗れました。
後輪の防音効果ある事を楽しみです。

対象商品:
00198948
2024-02-01
用途:
フェンダー部のデットニングに

フェンダー部と車体底部のデットニングの為に購入しました。
効果ありました。
特に雨が降ってる時はタイヤからのシャーっというノイズが減りました。
施工に関しては皮手袋をして施工したほうが良いです。素手に着くとなかなか落ちません。そしてゴムヘラを使って施工するのが良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
00198948
2024-05-08
用途:
タイヤハウスの防音対策
運輸・通信業

皆さんが言われてるように施工が大変だが自車に関しては効果あり良かった。取り敢えずフロント両輪を塗布した。後輪について検討中。
施工は100均の手袋で手塗りとシリコンヘラ利用がおすすめ。

対象商品:
00198948
2023-09-16
用途:
自動車整備
ムーンオート 様

前から気になっていた商品でしたので 使用させて頂きました
少し作業がしにくいですが とても効果ありで大満足です
ロードノイズがかなり減少致しました

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする