Noxudol(ノックスドール)
Noxudol(ノックスドール)の 自動車用塗料
Noxudol(ノックスドール)の 耐熱/防錆塗料
Noxudol(ノックスドール)の 防錆塗料
ZINK(ジンク) エアゾール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
00198966
品番
ZINKs
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
亜鉛塗料。
亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
色
グレー
用途
亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
232mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※錆びの上、塗布不可。