三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機単体U型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00201056
品番
UB-160
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥69,530
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
質量(kg)
14
変速比
1/5、1/3
ベルト
Aベルト一本掛、Bベルト一本掛
中間ピッチ径M(mm)
116・127
伝達容量(kW)
0.4〜0.75
変速機タイプ
ベルト式無段変速