※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV18-47.0-N ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00202387 TBV18-47.0-N ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00202387

ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00202387 品番 TBV18-47.0-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
材質SUJ2 normal 全長L(mm)47 寸法D(Φmm)18 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)6 寸法h(mm)10 ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8
注意
※ボルトは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする