※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV25-41.0-N ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00204444 TBV25-41.0-N ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ 00204444

ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00204444 品番TBV25-41.0-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は137種類から選べます 他の種類を見る
材質SUJ2 normal 全長L(mm)41 寸法D(Φmm)25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
注意
※ボルトは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする