ハム(HAM)
ハム(HAM)の 伝導部品
ハム(HAM)の スプロケット・アイドラー
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
注文コード
00207121
品番
HS100-10B
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
ボス種別
片ボス
ピッチ径(Dp)(Φmm)
-
種類
スプロケット
列数
1
スプロケット形状
B形