ハム(HAM)
ハム(HAM)の 伝導部品
ハム(HAM)の スプロケット・アイドラー
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
注文コード
00207243
品番
HS120-10B
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
ボス種別
片ボス
ピッチ径(Dp)(Φmm)
123.29
種類
スプロケット
列数
1
ボス径BD(mm)
78
ボス長BL(mm)
56
外径(Do)(Φmm)
140
スプロケット形状
B形