ハム(HAM)
ハム(HAM)の 伝導部品
ハム(HAM)の スプロケット・アイドラー
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00207785
品番
HS40-20B
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
下穴タイプ(加工なし)のスプロケットです。
歯数
20
材質
機械構造用炭素鋼 削出仕様
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
0.76
ボス種別
片ボス
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
硬度
歯先高周波焼入
下穴径(Φmm)
14
列数
1
ボス径BD(mm)
67
ボス長BL(mm)
25
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
81.18
外径(Do)(Φmm)
88
チェーンNo.
40
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
16〜45