ハム(HAM)
ハム(HAM)の 伝導部品
ハム(HAM)の スプロケット・アイドラー
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00207995
品番
HS40-9B
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
歯数
9
材質
機械構造用炭素鋼 削出仕様
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
0.11
ボス種別
片ボス(溝付)
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
硬度
歯先高周波焼入
下穴径(Φmm)
16
列数
1
ボス径BD(mm)
28
ボス長BL(mm)
22
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
37.13
外径(Do)(Φmm)
42
チェーンNo.
40
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
18〜45