ハム(HAM)
ハム(HAM)の 伝導部品
ハム(HAM)の スプロケット・アイドラー
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
注文コード
00208327
品番
HS60-15B
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
15
ボス種別
片ボス
ピッチ径(Dp)(Φmm)
91.62
材質
機械構造用炭素鋼 削出仕様
種類
スプロケット
硬度
歯先高周波焼入
列数
1
ボス径BD(mm)
68
ボス長BL(mm)
32
外径(Do)(Φmm)
101
スプロケット形状
B形