ハム(HAM)
ハム(HAM)の 伝導部品
ハム(HAM)の スプロケット・アイドラー
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
21
注文コード
00208607
品番
HS80-21B
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
21
ボス種別
片ボス
ピッチ径(Dp)(Φmm)
170.42
材質
機械構造用炭素鋼 削出仕様
種類
スプロケット
硬度
歯先高周波焼入
列数
1
ボス径BD(mm)
93
ボス長BL(mm)
40
外径(Do)(Φmm)
184
スプロケット形状
B形