※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV18-52,5-Y ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00215723 TBV18-52,5-Y ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00215723

ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00215723 品番TBV18-52,5-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る
材質SUJ2 yellow 全長L(mm)52.5 寸法D(Φmm)18 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)6 寸法h(mm)10 ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8
注意
※ボルトは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする