外径(Do)(Φmm)76
ピッチ径(Dp)(Φmm)67.62
ボス径BD(mm)51
寸法GD(mm)45
寸法S(mm)8
寸法a(mm)6
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
キー溝(b×t2)(mm)8×3.3
ボス長BL(mm)32
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数11
歯幅(mm)11.7
軸穴径(Φmm)24
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)0.6
タイプFBN60B
セットスクリュー(M)8
歯部処理歯先高周波焼入