※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV50-54.0-Y ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00222328 TBV50-54.0-Y ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00222328

ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00222328 品番TBV50-54.0-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は151種類から選べます 他の種類を見る
材質SUJ2 yellow 全長L(mm)54 寸法D(Φmm)50 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18 ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
注意
※ボルトは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする