種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)11.7
チェーンNo.60
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯数24
軸穴径(Φmm)48
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.6
タイプFBN60B
寸法a(mm)12
ボス径BD(mm)83
ボス長BL(mm)40
セットスクリュー(M)10
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)145.95
外径(Do)(Φmm)156
キー溝(b×t2)(mm)14×3.8
歯部処理歯先高周波焼入