外径(Do)(Φmm)180
ピッチ径(Dp)(Φmm)170.14
ボス径BD(mm)83
寸法a(mm)12
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
キー溝(b×t2)(mm)14×3.8
ボス長BL(mm)40
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数28
歯幅(mm)11.7
軸穴径(Φmm)50
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)3.1
タイプFBN60B
セットスクリュー(M)10
歯部処理歯先高周波焼入