FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
加工精度は最高だし外観もきれいだし、90゜セットボルトもついててとてもいいです。旧JISキー溝もラインナップ希望です。
外観、精度もよくて、シャフトにきっちり取り付きました。従来の注文より納期も早かったです。これからもよろしく!