※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV32-47.5-R ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00232408 TBV32-47.5-R ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00232408

ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00232408 品番TBV32-47.5-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は157種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 材質SUJ2 全長L(mm)47.5 red ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15
注意
※ボルトは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする