曜日別特売
SNB1526 スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 00234455

スパーギヤ MP=1.5

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数26
26
24
25
27
18
20
22
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
50
55
60
56
66
76
84
88
48
軸穴径(mm)12
材質キャストナイロンNB
ボス種別ボス付
内容量1個注文コード00234455品番SNB1526
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール1.5歯数26軸穴径(mm)12歯幅(mm)15材質キャストナイロンNBボス種別ボス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-05
用途: 麺帯製造並びにカット機械

ギアの裏表を写していただきたい。素人でも解るような写真にしていただきたい。

2018-11-09
用途: 返品を減らす為に

返品を減らすためにもギア等商品の裏表の写真を写してください。一目で少しでも確実な理解をできるよう色々な角度より商品をお見せください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする