※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA1529 スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 00234866 SSA1529 スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 00234866

スパーギヤ MP=1.5

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数29 注文コード00234866 品番SSA1529
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は歯数など99種類から選べます 他の種類を見る

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

外径D(Φmm)46.5 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)43.5 モジュール1.5 歯数29 種別スパーギヤ 材質S45C 軸穴径(mm)14 ボス種別ボス無 歯幅(mm)15 表面処理黒染

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00234796
2016-05-03
用途:
機械の回転部分に使用
製造業

普通だと思います、特別コメントするようなこともありません。

対象商品:
00234683
2015-06-05
用途:
小型旋盤の送り速度切り替え用替え歯車に使用する

高品質なのに手頃な値段で手に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする