SSB1522 スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 00235313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSB1522 スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 00235313
SSB1522 スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 00235313

スパーギヤ MP=1.5

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数22注文コード00235313品番SSB1522
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

ボス径B(Φmm)26外径D(Φmm)36ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)33ボス長BL(mm)12全長L(mm)27モジュール1.5歯数22種別スパーギヤ材質S45C軸穴径(mm)16ボス種別ボス付歯幅(mm)15表面処理黒染
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00234796
2016-05-03
用途: 機械の回転部分に使用
製造業

普通だと思います、特別コメントするようなこともありません。

対象商品 : 00234683
2015-06-05
用途: 小型旋盤の送り速度切り替え用替え歯車に使用する

高品質なのに手頃な値段で手に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする