※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV50-49.0-R ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00235454 TBV50-49.0-R ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ 00235454

ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00235454 品番TBV50-49.0-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は151種類から選べます 他の種類を見る
材質SUJ2 red 全長L(mm)49 寸法D(Φmm)50 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)11 寸法h(mm)18 ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
注意
※ボルトは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする