SNB2014 スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業 00236521

スパーギヤ MP=2.0

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数14注文コード00236521品番SNB2014
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール2歯数14材質キャストナイロンNB軸穴径(mm)10ボス種別ボス付歯幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00236582
2023-08-24
用途: 床ブラシの修理用
光進産業建設業・工事業

電動床ブラシを修理してくれないか、と依頼あり。ナイロンギヤなどどこで手に入るのかと探していましたら、モノタロウさんにありました。ありがたや~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする