※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSB2523 スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業 00239337 SSB2523 スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業 00239337

スパーギヤ MP=2.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数23 材質S45C 注文コード00239337 品番SSB2523
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は歯数・材質など100種類から選べます 他の種類を見る

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

ボス径B(Φmm)47 外径D(Φmm)62.5 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)57.5 ボス長BL(mm)16 全長L(mm)41 モジュール2.5 歯数23 種別スパーギヤ 材質S45C 軸穴径(mm)14 ボス種別ボス付 歯幅(mm)25 表面処理黒染

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする