SFA3075 スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業 00240107

スパーギヤ MP=3.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数75
75
60
65
70
80
85
90
95
100
12
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
37
40
45
50
55
56
66
76
84
88
軸穴径(mm)25
材質FC200
ボス種別ボス無
内容量1個注文コード00240107品番SFA3075
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール3歯数75軸穴径(mm)25歯幅(mm)30材質FC200ボス種別ボス無軸穴径公差JIS H7級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする