曜日別特売
SSA3060 スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業 00240947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA3060 スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業 00240947
SSA3060 スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業 00240947

スパーギヤ MP=3.0

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数60
60
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
58
62
64
65
68
70
72
75
80
85
90
95
100
13
軸穴径(mm)25
歯先円直径D(Φmm)186
186
42
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
102
108
111
114
120
126
132
138
141
144
150
156
162
168
171
180
192
198
201
210
216
222
231
246
261
276
291
306
45
形状H3
内容量1個注文コード00240947品番SSA3060
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

歯先円直径D(Φmm)186ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)180モジュール3歯数60種別スパーギヤ材質S45C形状H3軸穴径(mm)25ボス種別ボス無歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-27
用途: 簡易割出盤作成

今回はギヤの用途ではなく、簡易割出盤を作成するために購入いたしました。僅かな追加工で正確に割出できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする