※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSB3038 スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業 00241333 SSB3038 スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業 00241333

スパーギヤ MP=3.0

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00241333 品番 SSB3038
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

外径B(Φmm)80 歯先円直径D(Φmm)120 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)114 寸法BL(mm)18 全長L(mm)48 モジュール3 歯数38 種別スパーギヤ 材質S45C 形状H4 軸穴径(mm)22 ボス種別ボス付 歯幅(mm)30 表面処理黒染 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-03-27
用途:
簡易割出盤作成

今回はギヤの用途ではなく、簡易割出盤を作成するために購入いたしました。僅かな追加工で正確に割出できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする