フラット戸当り

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00241788 品番 DMF-11SL
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。

シルバー 付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本 材質樹脂、スチール 幅(mm)60 高さ(mm)24 材質(本体)PA6ナイロン タイプ面付型 取付高(mm)(床から)8〜14 奥行(mm)27.5 材質(プレート)S55C鋼板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00241754
2021-04-27
用途:
戸当りの交換

従来の掛金式よりずっとラク。もっと早くに交換しておけばよかった。ただロック機能が微妙。もう少しカチッとなれば言うこと無し。折角コスパがいいのにもったいない。

対象商品:
00241797
2020-09-16
用途:
戸当り
その他業種

迅速丁寧な対応で満足でした。
機会があればまたよろしくお願い致します。

対象商品:
00241763
2019-06-05
用途:
マンションリフォーム時
サービス業

従来型の戸当りだと、ロック時にいちいち輪っかをはめる必要があるので変えました。押し込むとしっかりロックされるので、強めの風でも締まりません。掃除も楽になって満足しています。
一方、ドアと床の間が広いとうまく取り付けられないので要注意です。また、もうすこし落ち着いた木目風の色があるとナチュラルな木目の床に合ってさらに良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00241772
2019-02-28
用途:
ドアの再塗装時に交換

木製のドアを再塗装時にロボット掃除機が棒状の戸当たりの所だけ掃除が出来ていないのでフラット戸当たりに交換しました。この高さならロボット掃除機も難なく掃除が出来るようで吹き溜まりの様な掃除残しが無くなりました。

対象商品:
00241797
2018-12-04
用途:
賃貸リフォーム時
不動産業

種類もいろいろあり、大変迷ったのですが、皆様のレビューを参考にこちらを購入、取り付けてもらいました。値段も手頃で機能も良く、不満はありません。こちらを選んで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00241797
2018-07-07
用途:
住宅のリフォーム

マグネットの力がとても強く簡単にドアを止めることができてとても良い。

対象商品:
00241754
2019-11-08
用途:
戸あたり
建設業・工事業

戸当りなのに、ドアを開けたとき勢いがあると跳ね返ってしまいひっかからない。
すごくゆっくり開けるとマグネットが反応して固定されます。

対象商品:
00241763
2016-07-19
用途:
扉の戸当たり
金融・保険業

我が家の室内扉は、所謂、扉の下のフックを掛けて開いた状態をキープする戸当たりでした。しかし、このフックを掛けるのが面倒。とは言っても、フックを掛けないと風の勢いで扉が開いものすごい勢いと音で閉まる有様。何か解決策をと考えてるこの商品にしました。リーズナブルな値段でキャッチ付。これで開いた状態をキープ出来ました。風で閉まる事もなくなり、平和な暮らしがやってきました!リビング以外の3カ所に設置。質感は相応ですが、普段は見えない場所なので気にしません。気になる方はダイカスト製をお勧めします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする