※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGL4-30-A0.5 ガイドリフタピン タカノ 00242068 NGL4-30-A0.5 ガイドリフタピン タカノ 00242068

ガイドリフタピン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)4 全長L(mm)30 寸法A(mm)0.5 注文コード00242068 品番NGL4-30-A0.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は軸径D・全長L・寸法Aなど262種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
-0.004
-0.012
材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 軸径D(Φmm)4 寸法A(mm)0.5 全長L(mm)30 寸法b(mm)5 寸法W(mm)2 寸法H(mm)6 外径(Φmm)(対応バネ)6 ねじ(対応ホーロー)M8×P1.25 h8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする