※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGL8-40-A1.0 ガイドリフタピン タカノ 00243014 NGL8-40-A1.0 ガイドリフタピン タカノ 00243014

ガイドリフタピン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)8 全長L(mm)40 寸法A(mm)1 注文コード00243014 品番NGL8-40-A1.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は軸径D・全長L・寸法Aなど262種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
-0.005
-0.014
材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 軸径D(Φmm)8 寸法A(mm)1 全長L(mm)40 寸法b(mm)7 寸法W(mm)5 寸法H(mm)10 外径(Φmm)(対応バネ)10 ねじ(対応ホーロー)M12×P1.5 h10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする