※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGL8-30-A2.0 ガイドリフタピン タカノ 00243276 NGL8-30-A2.0 ガイドリフタピン タカノ 00243276

ガイドリフタピン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)8 全長L(mm)30 寸法A(mm)2 注文コード00243276 品番NGL8-30-A2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は軸径D・全長L・寸法Aなど262種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
-0.005
-0.014
材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 軸径D(Φmm)8 寸法A(mm)2 全長L(mm)30 寸法b(mm)7 寸法W(mm)5 寸法H(mm)10 外径(Φmm)(対応バネ)10 ねじ(対応ホーロー)M12×P1.5 h10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする