※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGL10-28-A1.6 ガイドリフタピン タカノ 00243398 NGL10-28-A1.6 ガイドリフタピン タカノ 00243398

ガイドリフタピン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)10 全長L(mm)28 寸法A(mm)1.6 注文コード00243398 品番NGL10-28-A1.6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は軸径D・全長L・寸法Aなど262種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
-0.005
-0.014
材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 軸径D(Φmm)10 寸法A(mm)1.6 全長L(mm)28 寸法b(mm)7 寸法W(mm)6 寸法H(mm)13 外径(Φmm)(対応バネ)13 ねじ(対応ホーロー)M16×P1.5 h10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする