※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個歯数50注文コード00243494品番SSA5050
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。