※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの エジェクタ関連部品
タカノの リターピン
リフタピン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
2.5
全長L(mm)
22
注文コード
00244676
品番
TLP2.5-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
軸径D・全長L
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
0
-0.05
軸径D2(Φmm)
-
ねじ
(対応ホーロー)M5×P0.8 h5
全長L(mm)
22
寸法R(mm)
0.3
軸径D(Φmm)
2.5
材質
SK4
硬度
53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
軸径D1(Φmm)
4