※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLP10-35 リフタピン タカノ 00245272 TLP10-35 リフタピン タカノ 00245272

リフタピン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00245272 品番 TLP10-35
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
公差D(mm)
0
-0.05
軸径D2(Φmm)- ねじ(対応ホーロー)M16×1.5 h10 全長L(mm)35 寸法R(mm)0.5 軸径D(Φmm)10 材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 軸径D1(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00244843
2015-10-06
用途:
修理

商品については特に不満はないが、
今回の品物は封筒でも送れたと思われる、
段ボール箱で送るまでもなく梱包送料の
コストカットが可能と思われた。
以上

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする