※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLP13-55 リフタピン タカノ 00245446 TLP13-55 リフタピン タカノ 00245446

リフタピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)13 全長L(mm)55 注文コード00245446 品番TLP13-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は軸径D・全長Lなど104種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
0
-0.05
軸径D2(Φmm)- ねじ(対応ホーロー)M20×P1.5 h12 全長L(mm)55 寸法R(mm)2 軸径D(Φmm)13 材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 軸径D1(Φmm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00244843
2015-10-06
用途:
修理

商品については特に不満はないが、
今回の品物は封筒でも送れたと思われる、
段ボール箱で送るまでもなく梱包送料の
コストカットが可能と思われた。
以上

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする