曜日別特売
BSM5030 ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業 00245664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベベルギヤ(マイタギヤ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モジュール5
歯数30
内容量1個注文コード00245664品番BSM5030
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ボス径B(Φmm)120外径D(Φmm)157.1ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)150穴長さS(mm)70組立距離A(mm)125歯先距離F(mm)53.5ボス長BL(mm)40全長L(mm)77.12モジュール5歯数30種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2質量(kg)6.8軸穴径(mm)35歯幅(mm)35表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
注意
※本製品は1個単位の販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00245497
2024-07-29
用途: JIGに使用
製造業

複数のギヤをJIGに使用しましたが、軸穴径のはめ合い記号がwebカタログに出ていると良いと思います

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 00245402
2016-09-29
用途: パイロットスクリュードライバーを自作
建設業・工事業

もう少し厚みが小さいと良かったかも。機能的には問題無しです。

対象商品 : 00245585
2016-02-14
用途: 自社の機械

探して直ぐに取り寄せてもらえる

対象商品 : 00245402
2014-04-07
用途: モータ動力伝達用

期待通りの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする