※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベベルギヤ(マイタギヤ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール7 歯数25 注文コード00245716 品番BSM7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,730
この商品はモジュール・歯数など36種類から選べます 他の種類を見る
ボス径B(Φmm)130 外径D(Φmm)184.9 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)175 穴長さS(mm)70 組立距離A(mm)140 歯先距離F(mm)57.5 ボス長BL(mm)40 全長L(mm)84.14 モジュール7 歯数25 種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 質量(kg)9.5 軸穴径(mm)35 歯幅(mm)40 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
注意
※本製品は1個単位の販売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00245497
2024-07-29
用途:
JIGに使用
製造業

複数のギヤをJIGに使用しましたが、軸穴径のはめ合い記号がwebカタログに出ていると良いと思います

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
00245402
2016-09-29
用途:
パイロットスクリュードライバーを自作
建設業・工事業

もう少し厚みが小さいと良かったかも。機能的には問題無しです。

対象商品:
00245585
2016-02-14
用途:
自社の機械

探して直ぐに取り寄せてもらえる

対象商品:
00245402
2014-04-07
用途:
モータ動力伝達用

期待通りの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする