青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
ベベルギヤ 速比1:2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00245901
品番
BSB5020
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ボス径(B):75 ボス長サ(BL):26.8 穴径(dH7):20
歯車材質S45C
圧力角20°
モジュール
5.0
歯数
20T
歯幅(mm)
35
ピッチ円直径(Φmm)
100
速比
1:2
外径(Φmm)
108.9