青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
ベベルギヤ 速比1:2
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00245917
品番
BSB5040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ボス径(B):140 ボス長サ(BL):27 穴径(dH7):25
歯車材質S45C
圧力角20°
モジュール
5.0
歯数
40T
歯幅(mm)
35
ピッチ円直径(Φmm)
200
速比
1:2
外径(Φmm)
204.5