※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
ベベルギヤ 速比1:2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36T
注文コード
00246032
品番
BSE5036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,080
この商品は
歯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボス径(B):130 ボス長サ(BL):28 穴径(dH7):28
歯車材質S45C
圧力角20°
モジュール
5.0
歯数
36T
歯幅(mm)
31.7
ピッチ円直径(Φmm)
180
速比
1:2
外径(Φmm)
184.5