青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
ベベルギヤ 速比1:1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00246224
品番
BSS1520
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
20
減速比
1.5
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
8
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ベベルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
30
ボス径B(Φmm)
55
ボス長BL(mm)
9.9
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
32.5
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1.5でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。