ベベルギヤ 速比1:1.5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00246294 品番 BSS3030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モジュール3 歯数30 減速比1.5 軸穴径(mm)15 歯幅(mm)17 材質S45C 表面処理黒染 種別ベベルギヤ ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)90 ボス径B(Φmm)66 ボス長BL(mm)17 圧力角(°)20 外径D(Φmm)93.3
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1.5でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする