※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
ベベルギヤ 速比1:3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
15
注文コード
00246486
品番
BSC5015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,090
この商品は
モジュール・歯数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ボス径B(Φmm)
55
外径D(Φmm)
84.5
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
75
穴長さS(mm)
60
組立距離A(mm)
141.5
歯先距離F(mm)
30.6
ボス長BL(mm)
25.7
全長L(mm)
62.32
モジュール
5
歯数
15
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
3
形状
B2
質量(kg)
1.1
軸穴径(mm)
18
歯幅(mm)
35
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:3でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。