※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
ベベルギヤ 速比1:3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
45
注文コード
00246495
品番
BSC5045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,350
この商品は
モジュール・歯数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ボス径B(Φmm)
140
外径D(Φmm)
228.2
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
225
穴長さS(mm)
47
組立距離A(mm)
80.5
歯先距離F(mm)
47.2
ボス長BL(mm)
31
全長L(mm)
56.91
モジュール
5
歯数
45
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
3
形状
B3
質量(kg)
7.9
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
35
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:3でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。